AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK6CMCI2MAEIP Monitoraggio stato motori, CA, trifase, mot - K6CMCI2MAEIP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK6CMCI2MAEIP Monitoraggio stato motori, CA, trifase, mot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo digitale

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734605182

Codice prodotto

OMRK6CMCI2MAEIP

Cod. produttore

K6CMCI2MAEIP

Produttore

OMR

Modello:

Modulo digitale

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

0

Numero uscite elettroniche:

3

Numero di ingressi digitali:

1

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

no

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Monitoraggio stato motori, CA, trifase, motore a induzione, modello analisi corrente, da 100 a 240 V CA, uscite a transistor, Push-In Plus, display LCD, Ethernet IP/Modbus TCP, applicabile in ambienti con inverter