AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJEPMCW600301EG5 servo- Cavo MECHATROLINK II (1m)

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJEPMCW600301EG5 servo- Cavo MECHATROLINK II (1m)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648972086

Codice prodotto

OMRJEPMCW600301EG5

Cod. produttore

JEPMCW600301EG5

Produttore

OMR

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Lunghezza:

1 m

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Nero

Cavo connessione rete MECHATROLINK II (1 metro)