AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7TKNB9-14263100 TELERUTTORE- RELTERM6.9AXJ7KN10.J7KN32

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7TKNB9-14263100 TELERUTTORE- RELTERM6.9AXJ7KN10.J7KN32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 6...9 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854854590

Codice prodotto

OMRJ7TKNB9-14263100

Cod. produttore

J7TKNB9-14263100

Produttore

OMR

Intervallo di corrente regolabile:

6...9 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Sganciatore termico regol. 6,9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32