AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7TKNB32-1187110 TELERUTTORE- RELTERM23/32AXJ7KN10/J7KN22

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7TKNB32-1187110 TELERUTTORE- RELTERM23/32AXJ7KN10/J7KN22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 23...32 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854854644

Codice prodotto

OMRJ7TKNB32-1187110

Cod. produttore

J7TKNB32-1187110

Produttore

OMR

Intervallo di corrente regolabile:

23...32 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Sganciatore termico regol. 23...32 A per mod. J7KN-10...J7KN-22