AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN10D10400 teleruttore-4kW10A1AuxNA380-415V50Hz

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KN10D10400 teleruttore-4kW10A1AuxNA380-415V50Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583135635

Codice prodotto

OMRJ7KN10D10400

Cod. produttore

J7KN10D10400

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

10 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

4 kW 10 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz