AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH7ERNVOMS-232238 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7ERNVOMS-232238 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di cifre - 4

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583755758

Codice prodotto

OMRH7ERNVOMS-232238

Cod. produttore

H7ERNVOMS-232238

Produttore

OMR

Modello:

Montaggio a pannello

Tipo di tensione:

DC

Numero di cifre:

4

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Tachimetro, DIN 48 x 24 mm, autoalim., LCD, 4 cifre, 1/60 ppr, ingresso V CC, custodia grigia