OMRON - OMRH7ECNVB COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNVB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Frequenza tensione di ingresso - 1000 Hz
Modello - Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione - Altri
Numero di cifre - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4547648283557
Codice prodotto
OMRH7ECNVB
Cod. produttore
H7ECNVB
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Frequenza tensione di ingresso:
1000 Hz
Modello:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione:
Altri
Numero di cifre:
8
Con funzione reset:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Altezza:
24 mm
Classe di precisione:
99999999
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Larghezza in numero di moduli:
2.7



