AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH7ECNFVOMS-23223 TOTALIZZATORE H7EC, 48X24, A BATTERIA, L

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 24...240 V

  • Frequenza tensione di ingresso - 20 Hz

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di tensione - Altri

  • Numero di cifre - 8

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4548583755697

Codice prodotto

OMRH7ECNFVOMS-23223

Cod. produttore

H7ECNFVOMS-23223

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

24...240 V

Frequenza tensione di ingresso:

20 Hz

Modello:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione:

Altri

Numero di cifre:

8

Con funzione reset:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

24...240 V

Altezza:

24 mm

Classe di precisione:

99999999

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Larghezza in numero di moduli:

2.7

Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD con retroill. 8-cifre, ingressi PNP/NPN, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio