AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH7CCAD Contatore H7CC, 48x48, 24Vca/cc, 1R

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7CCAD Contatore H7CC, 48x48, 24Vca/cc, 1R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione in ingresso DC - 12...48 V

  • Frequenza tensione di ingresso - 30 Hz

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734670067

Codice prodotto

OMRH7CCAD

Cod. produttore

H7CCAD

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione in ingresso DC:

12...48 V

Frequenza tensione di ingresso:

30 Hz

Modello:

Montaggio a pannello

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

20.4...26.4 V

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

-8888

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Potenza dissipata:

3.3 W

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Larghezza in numero di moduli:

2.7

Contatore digitale H7CC, a 1 preselezione, fronte quadro 48x48, 12…48Vc.c./24Vc.a., LCD 6-cifre, 2 funz. conteggio, ingressi NPN/PNP, 1 relè (SPDT)