AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH5SWB2.1-2439860 TIMER-DIGITDIN72X72MM.FUNZ.SETTIMANALE.L - H5SWB2.1-2439860

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH5SWB2.1-2439860 TIMER-DIGITDIN72X72MM.FUNZ.SETTIMANALE.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 100...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale a 250V AC - 15 A

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648356350

Codice prodotto

OMRH5SWB2.1-2439860

Cod. produttore

H5SWB2.1-2439860

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale a 250V AC:

15 A

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

53 mm

temp. analogico. meccatron.. DIN 72x72 mm, funz. settimanale, display LCD, giorni-ore-minuti, alim. 100-240Vc.a., quadro frontale