AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH3YN2DC24-184327 TIMER H3YN, MINIATURA, MULTI,2XSPDT,INNE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3YN2DC24-184327 TIMER H3YN, MINIATURA, MULTI,2XSPDT,INNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Range temporali - 0.1...600 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583755352

Codice prodotto

OMRH3YN2DC24-184327

Cod. produttore

H3YN2DC24-184327

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Range temporali:

0.1...600 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

21.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

52.6 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

28 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

Montaggio frontale:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Temporizzatore elettronico di miniatura H3YN, 24 V c.c., multiscala (tempi brevi), multifunzione, 2 uscite SPDT ritardate, terminali a innesto