AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH3YN2BAC100120 Timer-AnalMini.multisc.min.multifunz.2SPDT - H3YN2BAC100120

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3YN2BAC100120 Timer-AnalMini.multisc.min.multifunz.2SPDT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.1...600 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583780842

Codice prodotto

OMRH3YN2BAC100120

Cod. produttore

H3YN2BAC100120

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

0.1...600 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...120 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

21.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

56.6 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

28 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

2

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

2

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Miniatura, multifunzione, 0.1s-10min, 2 contatti in scambio 5 A, alim. 100..120 Vca, nero, zoccolabile