AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG7Z4A11ZDC24-227 RELE-REL 4POLI.4SPNO40AA440V.2AUSILNA+NC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7Z4A11ZDC24-227 RELE-REL 4POLI.4SPNO40AA440V.2AUSILNA+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 18...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648244909

Codice prodotto

OMRG7Z4A11ZDC24-227

Cod. produttore

G7Z4A11ZDC24-227

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale di comando Us DC:

18...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

62 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

4

Profondità:

84 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè di potenza, 4PST-NA 40 A + SPSD-NA/SPST-NC 1 A aux.,