AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRFLPS140W Luce fotometrica stereo. diametro interno 1 - FLPS140W

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFLPS140W Luce fotometrica stereo. diametro interno 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 47 W

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734168922

Codice prodotto

OMRFLPS140W

Cod. produttore

FLPS140W

Produttore

OMR

Portalampada:

Altri

Max prestazioni del sistema:

47 W

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Materiale della testa della lampada:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

Indice di resa cromatica:

90-100

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

-8888 mm

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

-8888 mm

Altezza / Profondità:

35 mm

Diametro:

140 mm

Lunghezza del braccio:

-8888 mm

Luce fotometrica stereo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 140 mm, bianco