AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMREJ1CEDUCNFLK-243 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMREJ1CEDUCNFLK-243 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione in ingresso DC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 24...24 V

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648510844

Codice prodotto

OMREJ1CEDUCNFLK-243

Cod. produttore

EJ1CEDUCNFLK-243

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso DC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

24...24 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

-8888 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

-8888 A

Ridondanza:

no

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

-8888 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

-8888 A

Larghezza:

15.7 mm

Altezza:

95.4 mm

Profondità:

79.7 mm

Modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimuovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.