AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5DCQX0DBM015 Temp. controller. PRO. guida DIN 22.5 mm. U

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5DCQX0DBM015 Temp. controller. PRO. guida DIN 22.5 mm. U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili -

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734493390

Codice prodotto

OMRE5DCQX0DBM015

Cod. produttore

E5DCQX0DBM015

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

86 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Termoregolatore PRO, guida DIN 22,5 mm, I/P universale, 1 uscita a 12 V CC impulsiva per pilotare SSR, senza AUX, senza coperchio, RS-485, 24 V CA/CC, morsettiera Push-in Plus