AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5CCCX3D5M006 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGR.LINEARE.3AL

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5CCCX3D5M006 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGR.LINEARE.3AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734266802

Codice prodotto

OMRE5CCCX3D5M006

Cod. produttore

E5CCCX3D5M006

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

73 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), uscita corrente 0/4-20 mA, 3 AUX, 2 ingressi evento, uscita di trasferimento, 24 V CA/CC