AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5C2R20JA-378351 TERMOREGOLA- 48X48MM.ANAL.J 0-300 C.OCTA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5C2R20JA-378351 TERMOREGOLA- 48X48MM.ANAL.J 0-300 C.OCTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583418271

Codice prodotto

OMRE5C2R20JA-378351

Cod. produttore

E5C2R20JA-378351

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

101.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

48x48 mm, ON/OFF, termocoppia J, uscita arelè 3 A/250Vca, montaggio su zoccolo ottale