AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5ACRX4D5M010 termoregola-96x96mm.Multingresso.Relè.4Al

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ACRX4D5M010 termoregola-96x96mm.Multingresso.Relè.4Al

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583349889

Codice prodotto

OMRE5ACRX4D5M010

Cod. produttore

E5ACRX4D5M010

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

96 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

21.6...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

96x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, HBA, 4 ingressi evento, 24Vca/cc