AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE52EP61002B termoregola- Pt100.diam=6mm. l=100mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE52EP61002B termoregola- Pt100.diam=6mm. l=100mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Puntale

  • Portata - -50...500 °C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza della sonda - 100 mm

  • Lunghezza cavo di connessione - 2 m

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4547648954099

Codice prodotto

OMRE52EP61002B

Cod. produttore

E52EP61002B

Produttore

OMR

Modello:

Puntale

Portata:

-50...500 °C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza della sonda:

100 mm

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

PT100 guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m