AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE52EP32502B termoregola- Pt100.diam=3mm. l=250mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE52EP32502B termoregola- Pt100.diam=3mm. l=250mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Puntale

  • Portata - -50...500 °C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza della sonda - 250 mm

  • Lunghezza cavo di connessione - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648954013

Codice prodotto

OMRE52EP32502B

Cod. produttore

E52EP32502B

Produttore

OMR

Modello:

Puntale

Portata:

-50...500 °C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza della sonda:

250 mm

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

Pt100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m