AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE52CA1DYM62M termoregola-termocoppiaK0400°CM6cavo2m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE52CA1DYM62M termoregola-termocoppiaK0400°CM6cavo2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto

  • Portata - 0...400 °C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza della sonda - 18 mm

  • Lunghezza cavo di connessione - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583099807

Codice prodotto

OMRE52CA1DYM62M

Cod. produttore

E52CA1DYM62M

Produttore

OMR

Modello:

Morsetto

Portata:

0...400 °C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza della sonda:

18 mm

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

Termocoppia K, Guaina SUS304, scala 0..400°C, M6, cavo 2m