OMRON - OMRE32T16WR2M-13158 SENSORE- FIBRA OTTICA A SBARRAMENTO. RIL - E32T16WR2M-13158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Max. Campo di rilevamento - 1300 mm
Con funzione timer - no
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Segnalazione di preavaria - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583049055
Codice prodotto
OMRE32T16WR2M-13158
Cod. produttore
E32T16WR2M-13158
Produttore
OMR
Grado di protezione (IP):
IP50
Max. Campo di rilevamento:
1300 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Lineare / Tubolare
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Altri
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Altri
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
4 mm
Altezza del sensore:
26.4 mm
Lunghezza del sensore:
14.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con blocco di ravvio:
no


