AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE32A0412M sensore- Sbarramento per mapping di wafer - E32A0412M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32A0412M sensore- Sbarramento per mapping di wafer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente max. di uscita - -8888 mA

  • Distanza nominale di scansione - 1000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648006125

Codice prodotto

OMRE32A0412M

Cod. produttore

E32A0412M

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente max. di uscita:

-8888 mA

Distanza nominale di scansione:

1000 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Frequenza di commutazione:

-8888 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

33.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

71.8 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Altri

Procedura di impostazione:

Altri

Tipo di custodia:

Lineare / Tubolare

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

-8888 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

-8888

Sbarramento per mappatura di wafer. Ultrasottile 2mm, angolodi apertura 3°. Lunghezza 2 metri