AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE2JW10MA1M sensori- proxy flat 5.5mm distanza 4-10mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2JW10MA1M sensori- proxy flat 5.5mm distanza 4-10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853263638

Codice prodotto

OMRE2JW10MA1M

Cod. produttore

E2JW10MA1M

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

10 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Resistente alla compressione:

no

sensori di prossimità lunga distanza non schermato spessore 5.5mm distanza 10mm