AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD41G2YDGN2 Interruttore di blocco della protezione RFI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD41G2YDGN2 Interruttore di blocco della protezione RFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734703116

Codice prodotto

OMRD41G2YDGN2

Cod. produttore

D41G2YDGN2

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Con sblocco ausiliario:

no

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di contatto:

Altri

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

15...30 V

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

220 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

-8888 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.25 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

-8888 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Plastificato

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Interruttore di blocco della protezione, RFID High-coded, Monitoraggio solenoide, Potenza per blocco, PNP, Impulso di prova, Connettore M12, 8 poli, riapprendimento abilitato