AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCS1WCN114CHN-224 PLC- CAVO 10 CM PERIF. MICRO- PERIF.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCS1WCN114CHN-224 PLC- CAVO 10 CM PERIF. MICRO- PERIF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Lunghezza - 0.05 m

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854445637

Codice prodotto

OMRCS1WCN114CHN-224

Cod. produttore

CS1WCN114CHN-224

Produttore

OMR

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Lunghezza:

0.05 m

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Numero di conduttori:

9

Colore della guaina esterna:

Nero

Cavo di connessione PLC con una porta periferica