AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCS1DPA207R-13574 PLC- ALIMENTATORE 100..120/200..240V - 3

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCS1DPA207R-13574 PLC- ALIMENTATORE 100..120/200..240V - 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 5...26 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 7 A

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854880483

Codice prodotto

OMRCS1DPA207R-13574

Cod. produttore

CS1DPA207R-13574

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

5...26 V

Corrente di uscita massima in DC:

7 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

40 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

40 A

Ridondanza:

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

-8888 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

-8888 A

Larghezza:

58 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

130 mm

Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W