AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCK3WAX1515N CK3W Modulo di interfaccia a 4 assi uscita

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCK3WAX1515N CK3W Modulo di interfaccia a 4 assi uscita

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 4

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio -

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per controllo temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734278904

Codice prodotto

OMRCK3WAX1515N

Cod. produttore

CK3WAX1515N

Produttore

OMR

Numero di funzioni:

4

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

Adatto per pesatura:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

no

Adatto per acquisizione valore assoluto:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Adatto per il controllo percorso:

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

Adatto per controllo asse singolo:

Adatto per posizionamento multiasse:

Adatto per posizionamento asse singolo:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

130 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

CK3W Modulo di interfaccia a 4 assi, uscita DA (True DAC), impulso + direzione o differenza di fase, encoder a impulsi / encoder seriale, tipo di uscita NPN