AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WPA202-136004 ALIMENTATORE PLC CJ 100..230 VAC, 2.8A A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WPA202-136004 ALIMENTATORE PLC CJ 100..230 VAC, 2.8A A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 2.8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854806018

Codice prodotto

OMRCJ1WPA202-136004

Cod. produttore

CJ1WPA202-136004

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

2.8 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

40 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

40 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Ridondanza:

no

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Potenza di uscita:

14 W

Larghezza:

45 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

81.6 mm

Alimentatore CJ 100..230 Vac, Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc