AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WID232CHN-177 MODULO 32 INPUT DIGITALI 24V, CONN. MIL

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WID232CHN-177 MODULO 32 INPUT DIGITALI 24V, CONN. MIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648050319

Codice prodotto

OMRCJ1WID232CHN-177

Cod. produttore

CJ1WID232CHN-177

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

32

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

4.1 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione di ingresso consentita:

20.4...26.4 V

Corrente di uscita:

0 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione di uscita consentita:

0...0 V

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...32 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

20 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

83.6 mm

Modulo d'ingresso in cc, 32 punti, 24 Vcc (connettore ad alta densità di tipo MIL)