AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA22EM-1532940000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22EM-1532940000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854349232

Codice prodotto

OMRA22EM-1532940000

Cod. produttore

A22EM-1532940000

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

22.3 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22.3 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Girare

Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 40 mm, riassetto a rotazione