AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA16Z5070 pulsante- Access.Ø16mm etichetta gialla

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA16Z5070 pulsante- Access.Ø16mm etichetta gialla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Nessuno

  • Lingua di stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854540981

Codice prodotto

OMRA16Z5070

Cod. produttore

A16Z5070

Produttore

OMR

Significato della stampa:

Nessuno

Lingua di stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

-8888 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza:

-8888 mm

Etichetta gialla neutra per A16