AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165ST2M1 SELETTORE COMPLETO, DIAM. 16 MM, NON LUM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA165ST2M1 SELETTORE COMPLETO, DIAM. 16 MM, NON LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854346613

Codice prodotto

OMRA165ST2M1

Cod. produttore

A165ST2M1

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

1

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore completo, diam. 16 mm, non luminoso, tipo a leva, rotondo, 2 posizioni, reset manuale, IP65, modulo contatti SPDT, terminali a saldare