OMRON - OMRA165ES03U-103725 PULS.16,A165E,EMERGENZA30MM,3NC,NONLUMIN - A165ES03U-103725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536854479090
Codice prodotto
OMRA165ES03U-103725
Cod. produttore
A165ES03U-103725
Produttore
OMR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
16 mm
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con linguetta a saldare
Diametro del fungo:
30 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
-8888 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri