AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR3G3MX2AB001E INVERTER- MX2 0.1 KW 1.0 A 220 V MONOFAS

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3MX2AB001E INVERTER- MX2 0.1 KW 1.0 A 220 V MONOFAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.2 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583484412

Codice prodotto

OMR3G3MX2AB001E

Cod. produttore

3G3MX2AB001E

Produttore

OMR

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.2 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.1 kW

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

109 mm

Altezza:

128 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

68 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Altri

Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200Vc.a monofase