OMRON - OMR3G3M1A4007ECT INVERTER M1-ECT,400V 3-PH,0,75KW,3,4A(HH - 3G3M1A4007ECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 3.4 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.1 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4549734764599
Codice prodotto
OMR3G3M1A4007ECT
Cod. produttore
3G3M1A4007ECT
Produttore
OMR
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
3.4 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
1.1 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di ingressi digitali:
9
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
480 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
0.7 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
156 mm
Altezza:
130 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
110 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
sì


