AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR3G3M1A2037 CONVERTITORE DI FREQUENZA M1, 3,7/5,5 KW

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3M1A2037 CONVERTITORE DI FREQUENZA M1, 3,7/5,5 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 5.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734764452

Codice prodotto

OMR3G3M1A2037

Cod. produttore

3G3M1A2037

Produttore

OMR

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

9

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

3.7 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

156 mm

Altezza:

130 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

140 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Convertitore di frequenza M1, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz