AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMNISUN SRL - OUSMSX5006H8DBLP MOD TITAN 500W BF

OMNISUN SRL
copiacopia
OMNISUN SRL - OUSMSX5006H8DBLP MOD TITAN 500W BF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005407772

Codice prodotto

OUSMSX5006H8DBLP

Cod. produttore

MSX5006H8DBLP

Produttore

OMX

Caratteristiche: Tecnologia Super Multi BusBar con ribbon cilindrici:Minore distanza tra ribbon e finger più corti a garanzia di maggiore potenza utile in uscita. Saldatura di precisione dei ribbon evita micro-cracks sulle celle. Alta efficienza diconversione grazie a tecnologia con celle TOPCon di Tipo N. Affidabilità elevata del modulo grazie a riduzione dei micro-cracks e riduzione delle perdite interne di potenza. Garanzia di: - 12 Anni sul prodotto- 30 Anni su 87,4% della potenza di uscita (decadimento lineare). Elevata resistenza agli stress meccanici e ambientali: Elevata tenuta da impatto alla grandine (35mm@27m/s).Carico neve 5400PA e carico a vento di 2400PA.Alta resistenza a caldo umido e nebbia salina. Esente da PID (Potential Induced Degradation) Efficienza del modulo sino al 23,3% (potenza nominale massima 505 W) con tolleranza 0/+5 W.Dati Tecnici MSX5006H8-DBLPPotenza nominale Pmax (Wp) 500Tensione 24VTensione a vuoto (Uoc) 43,40Corrente nominale Impp(A) 13,97Tensione nominale Umpp (V) 35,80Corrente di corto circuito Isc (A) 14,63Tipo di cella MonocristallinoDimensioni Altezza (mm) 30Larghezza (mm) 1.134Lunghezza (mm) 1.908Peso (kg) 23,00