AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151450 FUS 14X51 50A GI/GG 400V

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151450 FUS 14X51 50A GI/GG 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768713817

Codice prodotto

OMFGI151450

Cod. produttore

GI151450

Produttore

OMF

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Potere di interruzione:

80 kA

Fusibili serie CH 14x51 gG, rapidi, tensione 400 V/690 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 80 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210