AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138210 FUS 10X38 1A GI/GG 500V

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138210 FUS 10X38 1A GI/GG 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021484451

Codice prodotto

OMFGI138210

Cod. produttore

GI138210

Produttore

OMF

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili serie CH 10x38 gG, rapidi, tensione 400 V/500 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 120 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210