OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-K/SENEH12EI NEXYA S4 E INVERTER 12 C - OS-K/SENEH12EI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua - no
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Confezione
1 PZ
EAN
8021183117479
Codice prodotto
OLMOS-K/SENEH12EI
Cod. produttore
OS-K/SENEH12EI
Produttore
OLM
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua:
no
Controllata da inverter:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di alimentazione:
230 V
Potenza frigorifera assorbita:
0.13...1.58 kW
Numero di fasi:
1
Capacità di raffreddamento:
1.11...4.16 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Potenza assorbita riscaldamento:
0.1...1.68 kW
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Capacità di riscaldamento:
1.09...4.22 kW
Frequenza:
50 Hz
Colore unità interna:
Bianco
EER (raffreddamento):
3.28
Altezza unità interna:
285 mm
COP (riscaldamento):
3.72
Larghezza unità interna:
805 mm
SEER (raffreddamento):
6.1
Profondità unità interna:
194 mm
SCOP (riscaldamento):
4
Peso unità interna:
7.6 kg
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
211 kWh
Altezza unità esterna:
495 mm
Larghezza unità esterna:
720 mm
Profondità unità esterna:
270 mm
Peso unità esterna:
23.2 kg
Portata d'aria - raffreddamento:
314...547 m³/h
Livello di pressione sonora unità interna - raffreddamento:
25...41 dB(A)
Portata d'aria - riscaldamento:
314...625 m³/h
Livello di pressione sonora unità interna - riscaldamento:
25...41 dB(A)
Livello di potenza sonora unità interna:
54...54 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - raffreddamento:
56...56 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - riscaldamento:
56...56 dB(A)
Livello di potenza sonora unità esterna:
63...63 dB(A)
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
0.55 kg
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
17...32 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
0...30 °C
Lunghezza massima della tubazione:
25 m
Dislivello massimo:
10 m
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Capacità di deumidificazione:
1.2 l/h
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Con telecomando wireless:
sì