OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-CEMYH28EI UE NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28 - OS-CEMYH28EI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 4
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 2.05...9.84 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021183116052
Codice prodotto
OLMOS-CEMYH28EI
Cod. produttore
OS-CEMYH28EI
Produttore
OLM
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
4
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
2.05...9.84 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
2.34...10.55 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Etichetta energetica riscaldamento:
A
Altezza:
810 mm
SEER (raffreddamento):
6.1
Larghezza:
946 mm
EER (raffreddamento):
3.23
SCOP (riscaldamento):
3.8
Profondità:
410 mm
COP (riscaldamento):
4
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
470 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
61.5...61.5 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
61.5...61.5 dB(A)
livello di potenza sonora:
67...67 dB(A)
Peso:
62.1 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
2.1 kg
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza massima della tubazione per circuito:
35 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
0...50 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
80 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
15 m