AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OLIMPIA ELDON - OLI02063 AQUARIA S1 16 P - 02063

OLIMPIA ELDON
copiacopia
OLIMPIA ELDON - OLI02063 AQUARIA S1 16 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità max. di deumidificazione in 24 ore - 16 l

  • Portata d'aria - 120...120 m³/h

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 2 l

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Livello di potenza sonora - 40 dB(A)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021183020632

Codice prodotto

OLI02063

Cod. produttore

02063

Produttore

OLI

Capacità max. di deumidificazione in 24 ore:

16 l

Portata d'aria:

120...120 m³/h

Capacità del sebatoio d'acqua:

2 l

Tensione di alimentazione:

230 V

Livello di potenza sonora:

40 dB(A)

Potenza assorbita:

250 W

Mobile:

Larghezza:

293 mm

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Altezza:

512 mm

Profondità:

218 mm

Indicazione, serbatoio:

Con filtro dell'aria:

Il deumidificatore a doppio filtro da 16 litri, ottimizza la performance per asciugare rapidamente i panni. Grazie al laundy mode, Aquaria S1 16 P è perfetto in lavanderia, ma ideale per tutti gli spazi di casa. Contribuisce infatti a ridurre i principali allergeni nell'aria e ad eliminare i cattivi odori, attraverso un doppio sistema di filtrazione. DOPPIA FILTRAZIONE: Trattiene i principali allergeni, attraverso il filtro antipolvere ed elimina i cattivi odori, grazie al filtro ai carboni attivi integrato. DESIGN ERGONOMICO: Facile da spostare, grazie alle maniglie laterali e alle ruote, ha un design super compatto per un facile posizionamento anche negli angoli di casa. CONTROLLO DIGITALE: Il pannello comandi consente un settaggio di precisione ed uncontrollo puntuale su temperatura ed umidità dell’aria. CARATTERISTICHE: • Capacità di deumidificazione: 16 lt / 24h • Per ambienti fino a 75 m3 • Rumorosità 40 dB • Indicatore temperatura e umidità • Timer 1-24h • Capacità tanica: 2lt • Tanica semitrasparente estraibile • Velocità: bassa/media/alta • Funzione Dry • Dispositivo di sbrinamento automatico • Ruote per trasporto • Segnale tanica piena