AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECT0PO0077 PIANTANA/NICCHIAVTR-TELEF-USO-FERROV-FS/ - T0PO0077

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECT0PO0077 PIANTANA/NICCHIAVTR-TELEF-USO-FERROV-FS/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075885106

Codice prodotto

OECT0PO0077

Cod. produttore

T0PO0077

Produttore

OEC

FS/PN Piantana e nicchia in vetroresina per uso ferroviarioSMC (Vetroresina) di colore standard Grigio RAL 7001.Vetroresina lavorata per pultrusione di colore standard Grigio RAL 7001.Policarbonato semiespanso ricavato da stampaggio per iniezione di colore standard GrigioRal 7001.La piantana e la nicchia in vetroresina costituiscono un valido supporto nell?usoferroviario e un?importante soluzione per la protezione dalla pioggia e dal rumore deltelefono stagno e per l?alloggiamento della cassetta di sezionamento. La piantana ecostituita da: un basamento e una testata in policarbonato semiespanso ricavato perstampaggio ad iniezione - una copertura posteriore asportabile, montanti, una coperturaanteriore asportabile munita di serratura FS normalizzata (chiave tipo 47/1) ricavati davetroresina poltrusa - piastra di ripartizione del carico in acciaio zincato a caldo -bulloneria in acciaio inox. La nicchia in vetroresina stampata ecostituita da: una nicchia di protezione del telefono stagno, un leggio, un cassettoportadocumenti con sportello anteriore munito di serratura FS normalizzata (chiavetipo 47/1), un gancio in acciaio inox per la sospensione della lanterna di servizio, una targaposteriore nero su bianco per l?indicazione di posto telefonico (T) e una targa laterale nerosu bianco per l?indicazione del progressivo chilometrico (Km). La piantana deve essere installata su basamento in calcestruzzo, mentre la nicchia puoessere installata sulla piantana stessa o a parete. Lamoderna tecnologia di produzioneutilizzata nonche le caratteristiche tipiche dei materiali utilizzati gli conferiscono:leggerezza, elevate caratteristiche meccaniche, facilita di trasporto e di montaggio,elevate caratteristiche di isolamento elettrico, assenza di messa a terra, resistenza agliagenti chimici ed atmosferici, assenza di manutenzione, autoestinguenza, disegnomoderno e funzionale, disegno moderno e funzionale, superfici lisce ed uniformi concolore standard Grigio RAL 7001.Certificazioni: La piantana e la nicchia sono le uniche conformi alla Specifica Tecnica FS pertrasmissioni telefoniche n? TT 510 ? TT 3156 ? TT 3157, sono inoltre utilizzate dalleprincipali imprese di installazione ferroviaria.La piantana e la nicchia possono essere fornite insieme o separatamente.