OEC SRL - OECS049600W SERRATURASC/3PORTE-3PUNTI/CHIUS-CIFR.OEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768035407
Codice prodotto
OECS049600W
Cod. produttore
S049600W
Produttore
OEC
SC/3 Serratura a tre punti di chiusura, cifr. OecSerratura ad uno o tre punti di chiusura per porte di cabine secondarie, a tabella Enel DS988 Unificata Nazionale.La serratura si apre solo dopo aver rimosso il dispositivo di blocco con la rotazionedell?apposita chiave cifrata tipo a spillo per 1/4 di giro e ruotando quindi la manopola dialmeno 1/2 giro.La chiave si puo infilare ed estrarre solo quando il paletto di chiusura si trova in posizionedi fine corsa e con il dispositivo di blocco attivato. Il riscontro di fine corsae di tipo a scatto. La serratura e azionabile da ambo i lati.Il senso di rotazione in apertura della chiave e della manopola dal lato anteriore e in sensoorario.Tutti gli organi interni sono ricoperti con un leggero strato di grasso siliconico.A richiesta cifrature personalizzate.Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 8022per le manopole.Acciaio inox a tabella UNI 6900-71 per l?involucro, bielle, copritoppa e minuteriemetalliche.Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N per i paletti e gli organi ditrascinamento.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 988 (Nazionale)