AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECN0ST0750/21 ARMADIO ARE/E CON ZOCCOLO CON SOPRALZO - N0ST0750/21

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECN0ST0750/21 ARMADIO ARE/E CON ZOCCOLO CON SOPRALZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078703827

Codice prodotto

OECN0ST0750/21

Cod. produttore

N0ST0750/21

Produttore

OEC

ARE/E Armadio are/e con serratura cifr. 21L?Armadio della serie ARE/E presenta inoltre le seguenti caratteristiche:Predisposizione per l?installazione del gruppo integrato GTWS completo di TA(DY4451 e DY 4471);Possibilita di installazione di accessori quali piastre di fondo (acciaio, PVC obachelite);Versatilita nelle composizioni mediante la modularita dei componenti;Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra osinistra;Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo;Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21;Possibilita di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, pergarantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga)L?Armadio della serie ARE/E presenta inoltre le seguenti caratteristiche:Predisposizione per l?installazione del gruppo integrato GTWS completo di TA (DY4451 eDY 4471);Possibilita di installazione di accessori qualipiastre di fondo (acciaio, PVC o bachelite);Versatilita nelle composizioni mediante la modularita dei componenti;Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra o sinistra;Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo;Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21;Possibilita di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, pergarantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga);