OEC SRL - OECN0CE0187 GUIDA CAVI PER COMPLESSI TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074871773
Codice prodotto
OECN0CE0187
Cod. produttore
N0CE0187
Produttore
OEC
SERIE AGC/1 GUIDACAVI PER L?INSTALLAZIONE DEL COMPLESSO TA 500 A PARETEALIMENTATO CON CAVO TIPO COASSIALELe parti in resina sono realizzate in resina poliestere, rinforzata con fibre di vetro di coloregrigio RAL 7040.Grado di partecipazione al fuoco: Classe 1 secondo la UNI 8457.Opacita dei fumi: densita ottica massima ? 1,5 secondo le Norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1.Concentrazione dei gas tossici e corrosivi: ? 2 secondo le Norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1.Valore di resistenza alle correnti striscianti: PTI ? 500.Conforme alla Specifica Tecnica Enel DMI031006.Il guidacavi e costituito da un involucro (base e coperchio in vetroresina) completo dipassacavo in gomma e kit per il fissaggio.