OEC SRL - OECCG0A040R50NN CORRUGATO NERO/NERO 450N D.40 RT50 MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 M
EAN
2000004518028
Codice prodotto
OECCG0A040R50NN
Cod. produttore
CG0A040R50NN
Produttore
OEC
Tubazione in polietilene con profilo corrugato per la protezione dei cavi elettrici interrati con marcatura recante la sigla del costruttore, i dati relativi alle dimensioni (diametri interno/diametro esterno) la data e l?ora di produzione, la resistenzaallo schiacciamento ed i riferimenti di conformita: EN 61386-24. Il tubo e conforme alle norme EN 61386-1 ed EN 61386-24 e viene fornito con appositi manicotti di collegamento dotati di doppio di sistema di aggancio con la corrugazione del tubo.Lafornitura comprende: tubo corrugato con resistenza allo schiacciamento di?, DN/od?, colore?;DE [mm] DI [mm] L [m] :40 31 50