AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMTE4012 TUB.DOPPIO 2X4MMQ P=12MM ARANCIO

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMTE4012 TUB.DOPPIO 2X4MMQ P=12MM ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3660497008230

Codice prodotto

OCMTE4012

Cod. produttore

TE4012

Produttore

ITW

Sezione nominale:

4 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Terminale a bussola tipo/modello OCMTE4012 - Tub.doppio 2x4mmq P 12mm ARANCIO